Blindnitte, fladhoved
Blindnitte, kuppelhoved, A2/A2, middelstyrke
BLINDNITTE 4,8 X 14,5 RUSTFRI
Varenr. 091348 85
EAN 4011231857079
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Indføringsfas
- Unikke deformeringsforhold
- Dornlåsning
![]() | |
Nominel diameter x længde (d1 x l1) | 4,8 x 14,5 mm |
Min./maks. spændeområde | 6,0-8,5 mm |
Hoveddiameter (dk) | 9,5 mm |
Hovedhøjde (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. borehulsdiameter | 4,9-5,0 mm |
Belastning for forskydningsfraktur | 5500 N |
Trækbrudsbelastning | 5000 N |
Muffe, materiale | Rustfrit stål A2 |
Dorn, materiale | Rustfrit stål A2 |
Overflade for bøsningen | Almindelig |
Overflade for dornen | Almindelig |
Standarder | WN 913 |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hovedtype | Kuppelhoved |
Dorndiameter (dm) | 3,0 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!